Startseite

SICK - SIK1207848 C2MT-01834BBC03BE0 - 1207848

KopierenKopieren
SICK - SIK1207848 C2MT-01834BBC03BE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 180 mm

  • Schutzfeldhöhe - 32 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 32 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070854282

Artikelnummer

SIK1207848

Herstellernummer

1207848

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

180 mm

Schutzfeldhöhe:

32 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

32 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Breite des Sensors:

15 mm

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Reaktionszeit:

13 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

C2MT-01834BBC03BE0. CORTINE DI SICUREZZA. miniTwin2 come dispositivo stand-alone o terminale a cascata. Risoluzione 34 mm. Altezza del campo protetto 180 mm. Lunghezza cavo 160mm