Startseite

SICK - SIK1211483 C4C-EA15010A10000 - 1211483

KopierenKopieren
SICK - SIK1211483 C4C-EA15010A10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Schaltspannung des OSSD im High-Zustand - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071854441

Artikelnummer

SIK1211483

Herstellernummer

1211483

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

C4C-EA15010A10000. deTec4 Core. CORTINE DI SICUREZZA. Risoluzione 14 mm. Altezza del campo protetto 1500 mm. Consumo energetico tipico 3,84 W. Peso 1390 g