SICK - SIK1211505 C4C-SA15030A10000 - 1211505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Wellenlänge des Sensors - 850 nm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449078791510
Artikelnummer
SIK1211505
Herstellernummer
1211505
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V


