Startseite

SICK - SIK1211506 C4C-EA15030A10000 - 1211506

KopierenKopieren
SICK - SIK1211506 C4C-EA15030A10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Schaltspannung des OSSD im High-Zustand - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078791497

Artikelnummer

SIK1211506

Herstellernummer

1211506

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

C4C-EA15030A10000. deTec4 Core. CORTINE DI SICUREZZA. Risoluzione 30 mm. Altezza del campo protetto 1.500 mm. Tempo di risposta 13 ms. Consumo energetico tipico 2,4 W. Peso 1390 g