SICK - SIK1211510 C4C-EA18030A10000 - 1211510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449076766190
Artikelnummer
SIK1211510
Herstellernummer
1211510
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V


