Startseite

SICK - SIK1213184 C2C-EA03030A10000 - 1213184

KopierenKopieren
SICK - SIK1213184 C2C-EA03030A10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 300 mm

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Auflösung des Lichtvorhangs - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070656718

Artikelnummer

SIK1213184

Herstellernummer

1213184

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

300 mm

Spannungsart:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Umgebungstemperatur:

-30...55 °C

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

C2C-EA03030A10000. CORTINE DI SICUREZZA. Risoluzione 30 mm. Altezza del campo protetto 300 mm. Consumo energetico tipico 1,63 W (DC)