Startseite

SICK - SIK1213202 C2C-SA04530A10000 - 1213202

KopierenKopieren
SICK - SIK1213202 C2C-SA04530A10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Wellenlänge des Sensors - 850 nm

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022173538

Artikelnummer

SIK1213202

Herstellernummer

1213202

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

C2C-SA04530A10000. CORTINE DI SICUREZZA. Risoluzione 30 mm. Altezza del campo protetto 450 mm. Peso 430 g. Consumo energetico tipico 0,86 W (DC)