SICK - SIK1213204 C2C-SA06030A10000 - 1213204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 600 mm
Spannungsart - DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Auflösung des Lichtvorhangs - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079985239
Artikelnummer
SIK1213204
Herstellernummer
1213204
Hersteller
SIK
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
600 mm
Spannungsart:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Umgebungstemperatur:
-30...55 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V


