Startseite

SICK - SIK1213207 C2C-EA07530A10000 - 1213207

KopierenKopieren
SICK - SIK1213207 C2C-EA07530A10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Schaltspannung des OSSD im High-Zustand - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078788305

Artikelnummer

SIK1213207

Herstellernummer

1213207

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

CORTINE DI SICUREZZA. C2C-EA07530A10000. Risoluzione 30 mm. Altezza del campo protetto 750 mm. Consumo energetico tipico 1.92 W (DC)