Startseite

SICK - SIK1213212 C2C-SA12030A10000 - 1213212

KopierenKopieren
SICK - SIK1213212 C2C-SA12030A10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Wellenlänge des Sensors - 850 nm

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071793047

Artikelnummer

SIK1213212

Herstellernummer

1213212

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

CORTINE DI SICUREZZA. C2C-SA12030A10000. Risoluzione 30 mm. Altezza del campo protetto 1200 mm. Consumo energetico tipico 1.1 W (DC)