Startseite

SICK - SIK1213214 C2C-SA13530A10000 - 1213214

KopierenKopieren
SICK - SIK1213214 C2C-SA13530A10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Wellenlänge des Sensors - 850 nm

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079068109

Artikelnummer

SIK1213214

Herstellernummer

1213214

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

CORTINE DI SICUREZZA. C2C-SA13530A10000. Risoluzione 30 mm. Altezza del campo protetto 1350 mm. Consumo energetico tipico 1.15 W (DC)