SICK - SIK1213492 MLG05A-0145B10501 - 1213492

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Wellenlänge des Sensors - 850 nm
Umgebungstemperatur - -30...-30 °C
Reaktionszeit - 3.6 ms
Packung
1 ST
EAN
7449078776142
Artikelnummer
SIK1213492
Herstellernummer
1213492
Hersteller
SIK
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Umgebungstemperatur:
-30...-30 °C
Reaktionszeit:
3.6 ms
MLG05A-0145B10501. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI MISURA. Versione Pro. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 5 mm, 9 mm. Distanza tra i raggi 5 mm. Numero di raggi 30. Altezza di controllo 145 mm. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 8 poli


