SICK - SIK1216769 MLG02N-0445N13201 - 1216769

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Wellenlänge des Sensors - 850 nm
Umgebungstemperatur - -30...-30 °C
Reaktionszeit - 15.1 ms
Packung
1 ST
EAN
7449073824213
Artikelnummer
SIK1216769
Herstellernummer
1216769
Hersteller
SIK
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Umgebungstemperatur:
-30...-30 °C
Reaktionszeit:
15.1 ms
MLG02N-0445N13201. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI MISURA. Versione ProNet. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 2,5 mm, 4,5 mm. Distanza tra i raggi 2,5 mm. Numero di raggi 179. Altezza di controllo 445 mm