Startseite

SICK - SIK2022544 DOL-0612G2M5075KM0 - 2022544

KopierenKopieren
SICK - SIK2022544 DOL-0612G2M5075KM0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768709001

Artikelnummer

SIK2022544

Herstellernummer

2022544

Hersteller

SIK

DOL-0612G2M5075KM0. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Cavi di collegamento con connettore femmina. Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M26, 12 poli, diritta. Tipo di collegamento testa B CavoTipo di connessione Estremità cavo sciolta. Materiale, connettore a spina PET. Colore, connettore a spina Grigio, argentoCavo 2,5 m, A 12 fili, non schermato, PVC. Diametro cavo 10 mm