Startseite

SICK - SIK2029202 DOL-2312-G05MMA1 - 2029202

KopierenKopieren
SICK - SIK2029202 DOL-2312-G05MMA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072521038

Artikelnummer

SIK2029202

Herstellernummer

2029202

Hersteller

SIK

DOL-2312-G05MMA1. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Cavi di collegamento con connettore femmina. Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M23, 12 poli, diritta. Tipo di collegamento testa B Cavo. Materiale, connettore a spina TPU. Colore, connettore a spina Nero. Materiale, dado zigrinato Ottone nichelato, cromato. Cavo 5 m, A 12 fili, Schermato, PUR