Startseite

SICK - SIK2029217 DOL-2312-G30MMA3 - 2029217

KopierenKopieren
SICK - SIK2029217 DOL-2312-G30MMA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075607272

Artikelnummer

SIK2029217

Herstellernummer

2029217

Hersteller

SIK

DOL-2312-G30MMA3. ACCESSORI. Testa A: connettore femmina, M23, 12 pin, dritto; testa B: cavo; cavo: incrementale, adatto acatena di trascinamento, PUR, schermato, 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 1 x 0,14 mm², Ø 7,8 mm). Predisposizione per catena di trascinamento. Materiale, dado zigrinato Pressofusione di zinco, nichelato. Cavo 20 m, A 12 fili, Schermato, PUR