Startseite

SICK - SIK2029221 DOL-2321-G10MPA4

KopierenKopieren
SICK - SIK2029221 DOL-2321-G10MPA4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077726438

Artikelnummer

SIK2029221

Herstellernummer

2029221

Hersteller

SIK

DOL-2321-G10MPA4. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Cavi di collegamento con connettore femmina. Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M23, 21 poli, diritta. Tipo di collegamento testa B Cavo. Materiale, dado zigrinato Ottone nichelato, cromato. Cavo 10 m, A 22 fili, Schermato, PUR, senza alogeno. Diametro cavo Ø 7,8 mm