Startseite

SICK - SIK2043413 CABLE, RD. PLUG/UN - 2043413

KopierenKopieren
SICK - SIK2043413 CABLE, RD. PLUG/UN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075452414

Artikelnummer

SIK2043413

Herstellernummer

2043413

Hersteller

SIK

Cavo di prolungamento 2 m (connettore femmina aperto). Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e caviFamiglia di accessori Cavi di collegamento con connettore femmina. Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, D-Sub-HD, 15 poli, diritta. Tipo di collegamento testa B Cavo. Tipo di connessione Estremità cavo libera, scoperta. Cavo 2 m, A 15 fili, AWG26, Schermato. Tipo di segnale Power, Seriale, CAN, I/O digitali. Cavo di prolungamento