Startseite

SICK - SIK2076834 SYSTEM PLUG M12-8 W - 2076834

KopierenKopieren
SICK - SIK2076834 SYSTEM PLUG M12-8 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kaskadierbar - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte - ja

  • Reduzierte Auflösung - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077997463

Artikelnummer

SIK2076834

Herstellernummer

2076834

Hersteller

SIK

Kaskadierbar:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Reduzierte Auflösung:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

ja