Startseite

SICK - SIK2076835 SYSTEM PLUG M12-8 W

KopierenKopieren
SICK - SIK2076835 SYSTEM PLUG M12-8 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kaskadierbar - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte - ja

  • Reduzierte Auflösung - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077997531

Artikelnummer

SIK2076835

Herstellernummer

2076835

Hersteller

SIK

Kaskadierbar:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Reduzierte Auflösung:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

ja