Startseite

SICK - SIK4051184 REF-PLUS-R25ROLLP - 4051184

KopierenKopieren
SICK - SIK4051184 REF-PLUS-R25ROLLP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 25 mm

  • Befestigung selbstklebend - ja

Packung

  • 1 M

EAN

7449074034765

Artikelnummer

SIK4051184

Herstellernummer

4051184

Hersteller

SIK

Breite:

25 mm

Befestigung selbstklebend:

ja

REF-PLUS-25-K. Riflettori e ottica. ACCESSORI. Autoadesivo, lunghezza di serie dal rotolo. Tipo di fissaggio AutoadesivoTemperatura ambiente di funzionamento –20 °C ... +60 °C. Superficie di riflessione 2,5 cm x 22,8 m