Startseite

SICK - SIK4051185 REF-PLUS-R50ROLLP - 4051185

KopierenKopieren
SICK - SIK4051185 REF-PLUS-R50ROLLP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Befestigung selbstklebend - ja

Packung

  • 1 M

EAN

7449075822897

Artikelnummer

SIK4051185

Herstellernummer

4051185

Hersteller

SIK

Breite:

50 mm

Befestigung selbstklebend:

ja

REF-PLUS-50-K. Riflettori e ottica. ACCESSORI. Autoadesivo, lunghezza di serie dal rotolo. Tipo di fissaggio AutoadesivoTemperatura ambiente di funzionamento –20 °C ... +60 °C. Superficie di riflessione 5 cm x 22,8 m