Startseite

SICK - SIK5308053 LL3-TR02LIGH - 5308053

KopierenKopieren
SICK - SIK5308053 LL3-TR02LIGH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - 70...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072521120

Artikelnummer

SIK5308053

Herstellernummer

5308053

Hersteller

SIK

Umgebungstemperatur:

70...70 °C

LL3-TR02. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema a sbarramento. Per sensore a fibra ottica GLL170(T), WLL180T. Lunghezza fibra ottica 2 m. Materiale, fibre Polymethylmethacrylat (PMMA). Materiale, guaina Polyethylen (PE). Materiale, testa fibre ottiche Acciaio inox. Diametro esterno, collegamento cavo fibreottiche 1 mm. Conduttore ottico accorciabile ✔. Dimensioni della filettatura M3. Forma testa fibre Bussola filettata. Disposizione fibre Multifibra - fascio di fibre. Struttura nucleo 4 x Ø 0,25 mm Multifibra - fascio di fibre. Raggio di curvatura, fibra ottica 4 mmFascio di luce < 60° No. Compatibilità con luce infrarossa (1.450 nm) No. Temperatura ambiente di funzionamento –40 °C ... +70 °C. Fibre molto flessibili/elastiche (raggio di curvatura 1-4 mm) Sì. Necessarie boccole terminali di adattamento Sì. Fascio di luce 60°Lente integrata No. Diametro minimo dell'oggetto 0,1 mm. Caratteristiche particolari Conduttore ottico flessibile, bussola terminale piccolissima. Nel volume di fornitura Fissaggio, 4 x dado esagonale M3, 4 x rondella distanziatrice, bussole di adattamento, bussoledi adattamento BF-WLL160-10 (1,0 mm), apparecchio per il taglio del conduttore ottico FC (5304141) Compatibilità lenti accessorie No