Startseite

SICK - SIK5308064 LL3-TH01LIGH - 5308064

KopierenKopieren
SICK - SIK5308064 LL3-TH01LIGH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - 100...100 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075489922

Artikelnummer

SIK5308064

Herstellernummer

5308064

Hersteller

SIK

Umgebungstemperatur:

100...100 °C

LL3-TH01. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema a sbarramento. Per sensore a fibra ottica GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex. Lunghezza fibra ottica 2 m. Materiale, fibre. Polymethylmethacrylat (PMMA). Materiale, guaina Polyethylen (PE). Materiale, testa fibre ottiche Lega rame-zinco (CuZn)Diametro esterno, collegamento cavo fibre ottiche 2,2 mm. Conduttore ottico accorciabile ✔. Dimensioni della filettatura M4Forma testa fibre Bussola filettata. Disposizione fibre Monofibra. Struttura nucleo Ø 1,0 mm Monofibra. Raggio di curvatura, fibra ottica 25 mm. Fascio di luce < 60° No. Compatibilità con luce infrarossa (1.450 nm) No. Temperatura ambiente di funzionamento –40 °C ... +100 °C. Diametro / dimensione filetto da rastremazione 2 mm. Lunghezza rastremazione ≥ 3 mm. Fibre molto flessibili/elastiche (raggio di curvatura 1-4 mm) No. Necessarie boccole terminali di adattamento No. Fascio di luce 60°. Lente integrata No. Diametro minimo dell'oggetto 0,2 mm. Caratteristiche particolari Termostabile fino a 100°°C. Nel volume di fornitura Fissaggio, 4 x dado esagonale M4, 4 x rondella distanziatrice, apparecchio per il taglio del conduttore ottico FC (5304141)Compatibilità lenti accessorie Sì