Startseite

SICK - SIK5308065 LL3-TH02LIGH - 5308065

KopierenKopieren
SICK - SIK5308065 LL3-TH02LIGH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - 180...180 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076081989

Artikelnummer

SIK5308065

Herstellernummer

5308065

Hersteller

SIK

Umgebungstemperatur:

180...180 °C

LL3-TH02. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema a sbarramento. Per sensore a fibra ottica GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex. Lunghezza fibra ottica 2 m. Materiale, guaina Fluorethylenpropylen (FEP). Materiale, testa fibre ottiche Acciaio inox. Diametro esterno, collegamento cavo fibre ottiche 2,2 mmConduttore ottico accorciabile ✔. Dimensioni della filettatura M4. Forma testa fibre Bussola filettata. Disposizione fibre MonofibraStruttura nucleo Ø 1,5 mm Monofibra. Raggio di curvatura, fibra ottica 35 mm. Fascio di luce < 60° No. Compatibilità con luce infrarossa (1.450 nm) No. Temperatura ambiente di funzionamento –40 °C ... +180 °C. Fibre molto flessibili/elastiche (raggio dicurvatura 1-4 mm) No. Necessarie boccole terminali di adattamento No. Fascio di luce 60°. Lente integrata No. Diametro minimo dell'oggetto 0,5 mm. Caratteristiche particolari Termostabile fino a 180 °C, grande distanza di commutazione. Nel volume di fornituraFissaggio, 4 x dado esagonale M4, 4 x rondella distanziatrice, apparecchio per il taglio del conduttore ottico FC (5304141)Compatibilità lenti accessorie No