Startseite

SICK - SIK5308075 LL3-DB01-10LIGH - 5308075

KopierenKopieren
SICK - SIK5308075 LL3-DB01-10LIGH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - 70...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072521144

Artikelnummer

SIK5308075

Herstellernummer

5308075

Hersteller

SIK

Umgebungstemperatur:

70...70 °C

LL3-DB01-10. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema di rilevamento. Per sensore a fibra ottica GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex. Lunghezza fibra ottica 10 m. Materiale, fibre Polymethylmethacrylat (PMMA). Materiale, guaina Polyethylen (PE). Materiale, testa fibre ottiche Acciaio inox. Diametro esterno, collegamento cavo fibre ottiche 2,2 mm. Conduttore ottico accorciabile ✔. Dimensioni della filettatura M6. Forma testa fibre Bussola filettata. Disposizione fibre Disposizione coassiale. Struttura nucleo S: Ø 1 mm, R: 16 x Ø 0,25 mm 3) Disposizione coassialeRaggio di curvatura, fibra ottica 25 mm. Fascio di luce < 60° No. Compatibilità con luce infrarossa (1.450 nm) No. Temperatura ambiente di funzionamento –40 °C ... +70 °C. Diametro / dimensione filetto da rastremazione 2 mm. Lunghezza rastremazione ≥ 5 mm. Fibre molto flessibili/elastiche (raggio di curvatura 1-4 mm) No. Necessarie boccole terminali di adattamento No. Fascio di luce 60°. Lente integrata No. Diametro minimo dell'oggetto 0,015 mm. Caratteristiche particolari Montaggio coassiale per una commutazione esatta. Standard, lunghezza fibra 10°m