Startseite

SICK - SIK5308077 LL3-DM02LIGH - 5308077

KopierenKopieren
SICK - SIK5308077 LL3-DM02LIGH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - 70...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074153305

Artikelnummer

SIK5308077

Herstellernummer

5308077

Hersteller

SIK

Umgebungstemperatur:

70...70 °C

LL3-DM02. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema di rilevamento. Per sensore a fibra ottica GLL170(T), WLL180T. Lunghezza fibra ottica 2 m. Materiale, fibre Polymethylmethacrylat (PMMA). Materiale, guaina Polyethylen (PE). Materiale, testa fibre ottiche Acciaio inox. Diametro esterno, collegamento cavo fibreottiche 1,3 mm. Conduttore ottico accorciabile ✔. Dimensioni della filettatura M4. Forma testa fibre Bussola filettata. Disposizione fibre Disposizione coassiale. Struttura nucleo S: Ø 0,5 mm, R: 9 x Ø 0,25 mm 3) Disposizione coassiale. Raggio di curvatura, fibra ottica 15 mm. Fascio di luce < 60° No. Compatibilità con luce infrarossa (1.450 nm) No. Temperatura ambiente di funzionamento –40 °C ... +70 °C. Fibre molto flessibili/elastiche (raggio di curvatura 1-4 mm) No. Necessarie boccole terminali di adattamento SìFascio di luce 60°. Lente integrata No. Diametro minimo dell'oggetto 0,015 mm. Caratteristiche particolari Montaggio coassiale per una commutazione esatta. Testa compatta. Nel volume di fornitura Fissaggio, 2 x dado esagonale M4, 2 x rondella distanziatrice, bussole di adattamento, bussole di adattamento BF-WLL160-13 (1,3 mm), apparecchio per il taglio del conduttore ottico FC(5304141). Compatibilità lenti accessorie Sì