SICK - SIK5308088 LL3-DV01LIGH - 5308088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Umgebungstemperatur - 70...70 °C
Packung
1 ST
EAN
7449078390300
Artikelnummer
SIK5308088
Herstellernummer
5308088
Hersteller
SIK
Umgebungstemperatur:
70...70 °C
LL3-DV01. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema di rilevamento. Per sensore a fibra ottica GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex. Lunghezza fibra ottica 2 m. Materiale, fibre Polymethylmethacrylat (PMMA). Materiale, guaina Polyethylen (PE). Materiale, testa fibre ottiche Acciaio inox. Diametro esterno, collegamento cavo fibre ottiche 2,2 mm. Conduttore ottico accorciabile ✔. Diametro boccola liscia (dia maggiore) ≥ 5 mmForma testa fibre Bussola liscia, Bussola terminale lunga, Deflettore a 90°. Disposizione fibre Monofibra. Struttura nucleo 2 x Ø 1,0 mm. Monofibra. Raggio di curvatura, fibra ottica 25 mm. Fascio di luce < 60° No. Compatibilità con luce infrarossa (1.450 nm)No. Temperatura ambiente di funzionamento –40 °C ... +70 °C. Diametro / dimensione filetto da rastremazione 2 mmLunghezza rastremazione ≥ 20 mm. Diametro rastremazione ≥ 2,7 mm. Fibre molto flessibili/elastiche (raggio di curvatura 1-4 mm) No. Necessarie boccole terminali di adattamento No. Fascio di luce 60°. Lente integrata No. Diametro minimo dell'oggetto 0,025 mm


