SICK - SIK5308127 LL3-DA01OBJ. - 5308127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Umgebungstemperatur - 70...70 °C
Packung
1 ST
EAN
7449072521151
Artikelnummer
SIK5308127
Herstellernummer
5308127
Hersteller
SIK
Umgebungstemperatur:
70...70 °C
LL3-DA01. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Lente supplementare per sistemi a tasti fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema di rilevamento. Per fibre ottiche LL3-DB07, LL3-DJ01, LL3-DK21, LL3-DT01, LL3-DT01-05, LL3-DT01S01. Materiale, testa fibre ottiche Alluminio (con rivestimento nero). Dimensioni della filettatura M3.Temperatura ambiente di funzionamento –40 °C ... +70 °C. Caratteristiche particolari Adatte per il rilevamento di oggetti piccoli


