Startseite

SICK - SIK5312981 KUP-0606-BBELL - 5312981

KopierenKopieren
SICK - SIK5312981 KUP-0606-BBELL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070486919

Artikelnummer

SIK5312981

Herstellernummer

5312981

Hersteller

SIK

KUP-0606-B. Sistema di montaggio. ACCESSORI. Giunto flessibile a soffietto, diametro albero 6 mm / 6 mm, disallineamento massimo albero: radiale +/- 0,25 mm, assiale +/- 0,4 mm, angolare +/- 4°; max. velocità 10.000 g/min, da –30° a +120° Celsius, max. coppia 80 Ncm; materiale: soffietto in acciaio inox, mozzi a morsetto in alluminio