Startseite

SICK - SIK5313924 P55FREFL - 5313924

KopierenKopieren
SICK - SIK5313924 P55FREFL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - sechseckig

  • Breite - 48 mm

  • Höhe - 48 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074676415

Artikelnummer

SIK5313924

Herstellernummer

5313924

Hersteller

SIK

Form:

sechseckig

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

P55F. ACCESSORI. Riflettore a microprismi, avvitabile, adatto a sensori laser, ampiezza chiave 48 mm. Tipo di fissaggio Avvitabile, 2 fori per il fissaggio. Temperatura ambiente di funzionamento –20 °C ... +65 °C. Materiale PMMA/ABS