SICK - SIK5315124 P250HREFL - 5315124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Breite - 47 mm
Höhe - 47 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
1 ST
EAN
8001024025040
Artikelnummer
SIK5315124
Herstellernummer
5315124
Hersteller
SIK
Form:
quadratisch
Breite:
47 mm
Höhe:
47 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Riflettore per sensore fotoelettrico, marca SICK, modello SIK5315124 - P250H REFLECTOR TEMP.TIL 110 C


