SICK - SIK5315172 P25REFLECTOR ROUND 25,2MM - 5315172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
1 ST
EAN
7449074213108
Artikelnummer
SIK5315172
Herstellernummer
5315172
Hersteller
SIK
Befestigung selbstklebend:
nein
P25. Riflettori e ottica. ACCESSORI. Riflettore, rotondo, perno filettato M4x8. Diametro 21 mm. Tipo di fissaggio Avvitabile, perno di fissaggio M4 x 8 mm. Temperatura ambiente di funzionamento –20 °C ... +65 °C. Materiale PMMA/ABS