Startseite

SICK - SIK5318680 P55REFLECTOR - 5318680

KopierenKopieren
SICK - SIK5318680 P55REFLECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigung selbstklebend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075734893

Artikelnummer

SIK5318680

Herstellernummer

5318680

Hersteller

SIK

Befestigung selbstklebend:

nein

P55. Riflettori e ottica.ACCESSORI. Rotondo, avvitabile, ampiezza chiave 48 mm. Tipo di fissaggio Avvitabile, 2 fori per il fissaggioTemperatura ambiente di funzionamento –20 °C ... +65 °C. Materiale PMMA/ABS