Startseite

SICK - SIK5320027 P45AREFL - 5320027

KopierenKopieren
SICK - SIK5320027 P45AREFL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 31 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074062355

Artikelnummer

SIK5320027

Herstellernummer

5320027

Hersteller

SIK

Breite:

31 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

P45A. Riflettori e ottica. ACCESSORI. Quadrato, avvitabile. Tipo di fissaggio Avvitabile, 2 fori per il fissaggio. Temperatura ambiente di funzionamento –20 °C ... +65 °C. Superficie di riflessione 31 mm x 8,5 mm. Materiale PMMA/ABS