SICK - SIK5320565 REFLECT.FOIL983 - 5320565

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 749 mm
Höhe - 749 mm
Befestigung selbstklebend - ja
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Packung
1 ST
EAN
7449072521212
Artikelnummer
SIK5320565
Herstellernummer
5320565
Hersteller
SIK
Form:
rechteckig
Breite:
749 mm
Höhe:
749 mm
Befestigung selbstklebend:
ja
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
REF-DG. Accessori. Gruppo di accessori Riflettori. Famiglia di accessori Pellicola di riflessione. Descrizione Pellicola riflettente “Diamond Grade”, autoadesiva, arco. Tipo di fissaggio Autoadesivo. Temperatura ambiente di funzionamento –34 °C ... +70 °CSuperficie di riflessione 749 mm x 914 mm