Startseite

SICK - SIK5322549 LL3-DV05LIGH - 5322549

KopierenKopieren
SICK - SIK5322549 LL3-DV05LIGH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - 70...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076158346

Artikelnummer

SIK5322549

Herstellernummer

5322549

Hersteller

SIK

Umgebungstemperatur:

70...70 °C

LL3-DV05. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema di rilevamento. Per sensore a fibra ottica GLL170(T), WLL180T, WLL24 Ex. Lunghezza fibra ottica 2 m. Materiale, fibre Polymethylmethacrylat (PMMA). Materiale, guaina Polyethylen (PE). Materiale, testa fibre ottiche Polyamid (PA). Diametro esterno, collegamento cavo fibre ottiche 2,2 mm. Conduttore ottico accorciabile ✔. Dimensioni della filettatura M6. Forma testa fibre Bussola filettata, Deflettore a 90°. Disposizione fibre Monofibra. Struttura nucleo Monofibra. Raggio di curvatura, fibra ottica 25 mm