Startseite

SICK - SIK5325807 LL3-TE01LIGH - 5325807

KopierenKopieren
SICK - SIK5325807 LL3-TE01LIGH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - 60...60 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076158353

Artikelnummer

SIK5325807

Herstellernummer

5325807

Hersteller

SIK

Umgebungstemperatur:

60...60 °C

LL3-TE01. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema a sbarramento. Per sensore a fibra ottica GLL170(T), WLL180T. Lunghezza fibra ottica 1 m. Materiale, fibre Polymethylmethacrylat (PMMA). Materiale, guaina Polyethylen (PE). Materiale, testa fibre ottiche Polycarbonat (PC). Diametro esterno, collegamento cavo fibre ottiche 1 mm. Conduttore ottico accorciabile ✔. Forma testa fibre Forma piatta. Disposizione fibre Monofibra. Struttura nucleo 151 x Ø 0,05 mm Monofibra. Raggio di curvatura, fibra ottica 1 mm