Startseite

SICK - SIK6009503 WLL260-R240 - 6009503

KopierenKopieren
SICK - SIK6009503 WLL260-R240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Schaltfrequenz - 25 Hz

  • Breite des Verstärkers - 25 mm

  • Höhe des Verstärkers - 77.8 mm

  • Länge des Verstärkers - 63 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021361240

Artikelnummer

SIK6009503

Herstellernummer

6009503

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP66

Schaltfrequenz:

25 Hz

Breite des Verstärkers:

25 mm

Höhe des Verstärkers:

77.8 mm

Länge des Verstärkers:

63 mm

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Umgebungstemperatur:

55...55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff