SICK - SIK6009504 WLL260-S240 - 6009504
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Schaltfrequenz - 25 Hz
Breite des Verstärkers - 25 mm
Höhe des Verstärkers - 77.8 mm
Länge des Verstärkers - 63 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072521250
Artikelnummer
SIK6009504
Herstellernummer
6009504
Hersteller
SIK
Schutzart (IP):
IP66
Schaltfrequenz:
25 Hz
Breite des Verstärkers:
25 mm
Höhe des Verstärkers:
77.8 mm
Länge des Verstärkers:
63 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Umgebungstemperatur:
55...55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


