Startseite

SICK - SIK6009974 DOS-0804-G FEM. - 6009974

KopierenKopieren
SICK - SIK6009974 DOS-0804-G FEM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - 85...85 °C

  • Bemessungsspannung - 30 V

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070381580

Artikelnummer

SIK6009974

Herstellernummer

6009974

Hersteller

SIK

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Bemessungsspannung:

30 V

Schutzart (IP), montiert:

IP67

DOS-0804-G. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettori femmina (assemblati). Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M8, 4 poli, diritta. Diametro cavo ammesso 3,5 mm ... 5 mm. Sezione conduttore consentita 0,14 mm² ... 0,5 mm²