Startseite

SICK - SIK6010748 DOL-1208-G02MB C - 6010748

KopierenKopieren
SICK - SIK6010748 DOL-1208-G02MB C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079652261

Artikelnummer

SIK6010748

Herstellernummer

6010748

Hersteller

SIK

DOL-1208-G02MB. Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Cavi di collegamento con connettore femmina. Cavo 2 m, Schermato. Diametro cavo Ø 6 mm. Sezione conduttore 0,25 mm². Schermatura Schermato