SICK - SIK6011029 WS/WE150-N430 - 6011029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 4000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 4400 mm
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449070295382
Artikelnummer
SIK6011029
Herstellernummer
6011029
Hersteller
SIK
Bemessungsschaltabstand:
4000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
4400 mm
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
28 mm
Länge des Sensors:
17.5 mm
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC


