SICK - SIK6011030 WS/WE150-P132 - 6011030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 4000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 4400 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072521335
Artikelnummer
SIK6011030
Herstellernummer
6011030
Hersteller
SIK
Bemessungsschaltabstand:
4000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
4400 mm
Mit Zeitfunktion:
nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Reflektor:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
28 mm
Länge des Sensors:
17.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Wiederanlaufsperre:
nein


