Startseite

SICK - SIK6011032 WS/WE150-P430 - 6011032

KopierenKopieren
SICK - SIK6011032 WS/WE150-P430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 4000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 4400 mm

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768082876

Artikelnummer

SIK6011032

Herstellernummer

6011032

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

4000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

4400 mm

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

28 mm

Länge des Sensors:

17.5 mm

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC