Startseite

SICK - SIK6011033 WL150-N132 - 6011033

KopierenKopieren
SICK - SIK6011033 WL150-N132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 2400 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073883814

Artikelnummer

SIK6011033

Herstellernummer

6011033

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

2400 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsschaltabstand:

0 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

28 mm

Länge des Sensors:

17.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff