SICK - SIK6011036 WL150-P132 - 6011036
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 2400 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8001024335392
Artikelnummer
SIK6011036
Herstellernummer
6011036
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
2400 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsschaltabstand:
0 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
0.5 ms
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Laserschutzklasse:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
28 mm
Länge des Sensors:
17.5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff


