Startseite

SICK - SIK6011042 WT150-P132 - 6011042

KopierenKopieren
SICK - SIK6011042 WT150-P132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Max. Schaltabstand - 250 mm

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Mit Reflektor - nein

  • Breite des Sensors - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022933071

Artikelnummer

SIK6011042

Herstellernummer

6011042

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Max. Schaltabstand:

250 mm

Mit Zeitfunktion:

nein

Mit Reflektor:

nein

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

38.2 mm

Länge des Sensors:

17.5 mm

Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico, marca SICK, modello SIK6011042 - WT150-P132