Startseite

SICK - SIK6011045 WT150-N162 - 6011045

KopierenKopieren
SICK - SIK6011045 WT150-N162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077110343

Artikelnummer

SIK6011045

Herstellernummer

6011045

Hersteller

SIK

WT150-N162. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 10 mm x 28 mm x 18 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 2mm ... 100 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Fascio di luce Circa 5°. Impostazione Potenziometro, 5 rotazioni. Uscita di commutazione NPN. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m