Startseite

SICK - SIK6011048 WT150-P162 - 6011048

KopierenKopieren
SICK - SIK6011048 WT150-P162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768483277

Artikelnummer

SIK6011048

Herstellernummer

6011048

Hersteller

SIK

WT150-P162. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 10 mm x 28 mm x 18 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 2mm ... 100 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Fascio di luce Circa 5°. Impostazione Potenziometro, 5 rotazioni. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m